カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 物流用品(13)
  • トラック純正部品(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「aelt」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェアラブルセフティライト ジェイウィン(J win)ウェアラブルセフティライトジェイウィン(J win)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。 反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。 あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。
用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間
軽量作業台 AE型専用 下棚 TRUSCO軽量作業台 AE型専用 下棚TRUSCO
7,598税込8,358
1枚
6日以内出荷
最大積載量(kg)20
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
軽量作業台(下棚付)AE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)AE型TRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
軽量作業台(下棚付)SAE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)SAE型TRUSCO
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚材質本体:スチールねじサイズM16×2.0
軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型TRUSCO
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
AO型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCOAO型軽量作業台(下棚2枚付)TRUSCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
AOR型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCOAOR型軽量作業台(下棚2枚付)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
BOR型軽量作業台 下棚2枚付 TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付TRUSCO
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台SAEM型(下棚2枚付)TRUSCO
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付) TRUSCO軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台RAEM型(下棚2枚付)TRUSCO
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【MARSHAL マーシャル】。★モニター。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★3.5インチ外付け用HDD。MAL31000TZ。MAL32000TZ。MAL31000TZ。MAL32000TZ。★3.5インチ HDDケース。MAL-4135SBK。★2.5 / 3.5インチ HDDスタンド。MAL-4035SBK。★2.5 / 3.5インチ SATA専用デュプリケーター。MAL-4435SBK。★3.5/2.5インチ対応 HDDクローン4台スタンド。MAL-4435SBK。★外付けポータブルDVD。MAL02-506BBEX。MAL01-208FBEX。MAL01-862NAEX。UJ240/MAL-BDS06EX。MAL-SLIM01B/P。★SHELTERシリーズ 3.5インチ/2.5インチ/1.8インチ外付けモデル。MAL3250EX-BK。MAL3320EX-BK。MAL3500EX-BK。MAL3640EX-BK。MAL3750EX-BK。MAL31000EX-BK。MAL31500EX-BK。MAL32000EX-BK。MAL32500EX-BK。MAL33000EX-BK。TORZA MK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SHVISION
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim。45 mm depth rim。21 mm inner width。P.R.S. Hubs with DP spokes CL。6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)。ABS self locking nipples。Artisan built, entirely by hand。2:1 aero bladed spokes 21F / 24R。Compatible with SHIMANO and SRAM freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo Yoga Slim 7iUltra Gen11AuraEdition(14型 Intel)2026年版 14インチ対応 のぞき見防止保護フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター Lenovo Yoga Slim 7iUltra Gen11AuraEdition(14型 Intel)2026年版 14インチ対応 のぞき見防止保護フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Gen 11 Aura Edition (14型 Intel) 2026年版寸法(mm)309×202.5(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10
(MX917)BEHAELTER N 三菱ふそう(MX917)BEHAELTER N三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(00443)DRUCKLUFTBEHAELTER 三菱ふそう(00443)DRUCKLUFTBEHAELTER三菱ふそう
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
(62883)ZB KAELTEMITTELSCHLAUCH 三菱ふそう(62883)ZB KAELTEMITTELSCHLAUCH三菱ふそう
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
(MX916)LU KAELTEMITTELLEITUNG VST 三菱ふそう(MX916)LU KAELTEMITTELLEITUNG VST三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(MX917)EXPANSION TANK / ZUSATZBEHAELT 三菱ふそう(MX917)EXPANSION TANK / ZUSATZBEHAELT三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(62850)SEALING / AUSGLEICHSBEHAELTER 三菱ふそう(62850)SEALING / AUSGLEICHSBEHAELTER三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(62858)HINWEISSCHILD / KWA-BEHAELTER 三菱ふそう(62858)HINWEISSCHILD / KWA-BEHAELTER三菱ふそう
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
(MX917)EXPANSION TANK / GRUNDBEHAELTE 三菱ふそう(MX917)EXPANSION TANK / GRUNDBEHAELTE三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(00283)ZB EVAPORATOR / KAELTEMITTEL RECHTS 三菱ふそう(00283)ZB EVAPORATOR / KAELTEMITTEL RECHTS三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(00283)ZB EVAPORATOR / KAELTEMITTEL LINKS 三菱ふそう(00283)ZB EVAPORATOR / KAELTEMITTEL LINKS三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(62886)RETAINING RAIL / RL C2 WI.WA.BEHAELTER 三菱ふそう(62886)RETAINING RAIL / RL C2 WI.WA.BEHAELTER三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
MARK,DELTA PRO-LI  87122KAE300 ホンダMARK,DELTA PRO-LI 87122KAE300ホンダ
549税込604
1個
5日以内出荷
BELT,SEAT (*R94L*  77212KAE000ZA ホンダBELT,SEAT (*R94L* 77212KAE000ZAホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
BELT,SEAT *R119L*  77212KAE000ZC ホンダBELT,SEAT *R119L* 77212KAE000ZCホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
BELT,SEAT *R102L*  77212KAE000ZB ホンダBELT,SEAT *R102L* 77212KAE000ZBホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
(01554)WIPPSCHALTER / LENKSAEULENVERSTELLUNG 三菱ふそう(01554)WIPPSCHALTER / LENKSAEULENVERSTELLUNG三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDC STMicroSTMicroelectronics AEC-Q100 モータドライバIC, 30-Pin MultiPowerSO ブラシ付きDCSTMicro
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●モータタイプ ブラシ付きDC●トポロジー フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 30A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 40 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ MultiPowerSO●動作供給電圧 Max 36 V●動作供給電圧 Min 5.5 V●標準スイッチング周波数 10kHz●寸法 17.2×16×2.25mm●AEC-Q100. 車載フルブリッジモータドライバ、STMicroelectronics. これらのフルブリッジ(Hブリッジ)モータドライバ機器は幅広い車載用途向けに設計されています。. 特長. 出力電流: 30A 低電圧 過電圧シャットダウン 過電圧クランプ 熱シャットダウン クロスコンダクション保護 リニア電流リミッタ 超低スタンバイ消費電力 PWM動作: 最大10 kHz グラウンドオープンとVccオープンに対する保護. RS製品コード. 714-7746 714-7746 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ 920-6285 920-6285 VNH3SP30TR-E 30 45 mΩ 10 kHz Hブリッジ(1000個入りパック)RoHS指令(10物質対応)対応
96well PCRプレート UltraEasyCut 25 1箱 25枚入 LABTAS+(ラボタス)96well PCRプレート UltraEasyCut 25 1箱 25枚入LABTAS+(ラボタス)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
17日以内出荷
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリア容量(mL)0.2アズワン品番68-6593-19
BELT OSAE DAI ホンダBELT OSAE DAIホンダ
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BELT OSAE BOLT ホンダBELT OSAE BOLTホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BELT OSAE KANBI ホンダBELT OSAE KANBIホンダ
2,398税込2,638
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BELT OSAE ITA B ホンダBELT OSAE ITA Bホンダ
629税込692
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。