カテゴリ
- 制御機器(277)
- オフィス家具(78)
- 物流用品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 電気材料(34)
- ヘルスケア(25)
- 切削工具(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 自動車純正部品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 家電(15)
- 安全保護具(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- バイク純正部品(9)
- トラック純正部品(8)
- バイク部品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 自転車部品(6)
- 医療(5)
- 理美容(4)
- 学童・教育用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ASUS(エイスース)(9)
- BOURNS(7)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KEMET(87)
- MAZDA(マツダ)(8)
- onsemi(140)
- RS PRO(25)
- SMC(67)
- TRUSCO(69)
- イトーキ(20)
- エレコム(7)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- ニッサン(10)
- パール(PEARL)(37)
- ベクトン・ディッキンソン(7)
- ホンダ(10)
- 三菱ふそう(10)
- 日本製線(24)
- 日進(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「aem」の検索結果

シルバーエンドミル AEM3-4
日進¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
シルバーエンドミル AEM3-10
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)30ねじれ角(°)39/41刃径(mm)10
シルバーエンドミル AEM3-8
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)8ねじれ角(°)39/41
シルバーエンドミル AEM3-4
日進¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)4ねじれ角(°)39/41
シルバーエンドミル AEM3-3
日進¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9ねじれ角(°)39/41刃径(mm)3
シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥7,098税込¥7,8081本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18ねじれ角(°)39/41刃径(mm)6
シルバーエンドミル AEM3-10
日進¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)10刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)10ねじれ角(°)39/41
シルバーエンドミル AEM3-8
日進¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)8刃数3全長(mm)60刃長(mm)24ねじれ角(°)39/41刃径(mm)8
シルバーエンドミル AEM3-12
日進¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35ねじれ角(°)39/41刃径(mm)12
シルバーエンドミル AEM3-3
日進¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)9被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)3ねじれ角(°)39/41
シルバーエンドミル AEM3-12
日進¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)75刃長(mm)35被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)12ねじれ角(°)39/41
シルバーエンドミル AEM3-6
日進¥7,098税込¥7,8081本3日以内出荷独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)18被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス刃径(Φmm)6ねじれ角(°)39/41
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から31日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付)
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1台3日以内出荷50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷から8日以内出荷高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調節式作業台AEM型(1段引出し付)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷50mmピッチで高さの調節が可能です。 引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
軽量高さ調節式作業台AEM型(下棚2枚付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
AEM型軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)719~1019均等荷重(kg)80材質(天板)ポリ化粧取付ねじサイズキャスター:M16×2.0昇降方式金具調整式グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1台8日以内出荷工具などを吊るす事により作業効率がアップします。高さ(mm)1858~2158均等荷重(kg)150グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)



差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
カワグチ リングスリーブ
カワグチ¥279税込¥3071袋(20個)当日出荷JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。全長(mm)10以上種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
電気メーター用絶縁ドライバー
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
【レンタル】河川用電磁流速計
JFEアドバンテック¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷河川や各種水路などで流速を簡単・正確に測定するために開発された現場用ポータブル型の1軸電磁流速計。 水深3cmからの現場に対応でき、従来のプロペラ式に比べ、故障が少なく、取扱いおよび保守が非常に簡単であり、微流速から高流速までの流速値がデジタル出力で得られます。仕様【最小測定水深】3cm【耐圧性能】30m水深相当【平均時間】1、5、10、20、40、60秒選択式【メモリ内容】ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間材質ウレタン樹脂寸法(mm)センサ:Φ30×64、センサープロープ:W240×D100×H95質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10m(最大延長50mまで可能)精度測定値の±2%±0.005m/s表示LCD20文字2行分解能0.002m/sメモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容流速(m/s)防水性JIS4等級相当
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
絶縁スリーブ付平型端子 250型
(9件のレビュー)¥649税込¥7141パック(50個)当日出荷最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
【レンタル】河川用電磁流速計
JFEアドバンテック¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。 最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。 現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。用途河川、各種水路等仕様【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式セット内容表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース材質ABS相当質量(kg)約1.1タイプ電磁誘導方式使用温度範囲(℃)0~40電源単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可)ケーブル長(m)10内容メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間精度測定値の±2%または、±0.005m/s表示LCD20文字2行寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×100×90(突起含まず)外部出力RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送寸法(Φ×mm)30×64メモリー容量2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ)測定レンジ0~5m/s測定方向1軸1方向表示内容現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo.防水保護等級IPX5相当分解能(m/s)0.002サービス分類レンタル
管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
マグネットラッチマウント
GoPro¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。セット内容マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー幅(mm)45質量(kg)0.015高さ(mm)25奥行(mm)17
管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入
日本製線¥559税込¥6151袋(10個)欠品中PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
3-wayVer2.0
GoPro¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cmセット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥7,098~税込¥7,808~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)シルバーエンドミル。外周・溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度。2.切り屑の排出性がとても良い。備考。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎
管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入
日本製線¥569税込¥6261袋(10個)当日出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
埋込四角アウトレットボックス
未来工業¥449~税込¥494~1個翌日出荷ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) スタット付き。スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます。仕様3分スタット付
...