カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 保温チューブ(2)
    • 継手用保温材(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
    • チューブ/ホース類(1)
    • 実験関連品(1)
  • テープ(5)
    • その他電子・基板用テープ(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • 冷媒配管用断熱材(1)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 特殊接着剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ

「aeroflex」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • エアロシート アラム

    エアロシート

    アラム(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    冷凍、冷媒、冷・温水パイプの断熱用に開発された、軽くて柔軟な独立気泡構造のシートです。 耐候性・耐紫外線性・耐防湿性に優れており、屋内でも屋外でも使用できます。
    材質エラストマー規格難燃規格試験適合
  • プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス

    プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

    エアロフレックス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
    用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロボンド エアロフレックス

    エアロボンド

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    エアロフレックスを強力に接着する接着剤です。高い耐湿性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    用途エアロフレックスを接着する黒色ネオプレーン系接着剤特性防水・耐水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 1.75
    材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Fシリーズ

    アーマフレックス(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 2.85
    材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 35010

    エアロフレックス
    3,898税込4,288
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • エアロテープ 粘着無タイプ 32510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 32510

    エアロフレックス
    1,898税込2,088
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • 二重アルミフレキエアロダクト エアロフレックス

    二重アルミフレキエアロダクト

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。 二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。 エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。 エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。 エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。 不燃性です。
    材質アルミ長さ(m)10温度範囲(℃)-20~120(供給)厚さ(μm)70使用圧力最大750mmW.G速度使用最大気流:毎秒30mRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロテープ 粘着無タイプ 65075 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 65075

    エアロフレックス
    5,898税込6,488
    1個(7.5m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)6
  • エアロテープ 粘着無タイプ 37510 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 37510

    エアロフレックス
    5,898税込6,488
    1個(10m×1巻)
    4日以内出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3