カテゴリ

  • カー用品(4)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「af-4 fm」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型FMアンテナ ELPA

    T型FMアンテナ

    ELPA(9件のレビュー)
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
    ケーブル長(m)2
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 中電界(中距離)

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
  • AM増強アンテナ ANDO

    AM増強アンテナ

    ANDO(6件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
    質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM
  • アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
    質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
  • AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311 Catch Hunter

    AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-311

    Catch Hunter(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
    仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)アンテナ標準ラジオプラグJASO
  • カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用) アークヒル

    カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用)

    アークヒル(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。
    適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
  • アンテナ変換コード エーモン

    アンテナ変換コード

    エーモン(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ラジオアンテナコードの変換に。
    用途純正アンテナプラグの変換に
  • AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321 Catch Hunter

    AM/FM/VICS カーラジオアンテナ SF-321

    Catch Hunter(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ 両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。 樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
    仕様受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)アンテナ標準ラジオプラグJASO
  • 広帯域ハンディレシーバー(ブラック) ICOM(アイコム)

    広帯域ハンディレシーバー(ブラック)

    ICOM(アイコム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
    性能選択度:【WFM】150kHz以上/-6dB、【AM/FM】12kHz 以上/-9dB、30kHz 以下/-60dB質量(g)約200(本体/アンテナ/付属電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60(充電可能な温度範囲:0~+40)電圧(V)外部電源/定格4.5(使用範囲:4.5~6.3)チャンネル数通常メモリ:1300ch、 スキャンエッジメモリ:25組50ch、オートライトスキャン用メモリー:200ch分解能[周波数]5/6.25/(8.33)※/(9)※/10/12.5/15/20/25/30/50/100/125/200kHz(※バンド/モードによっては選択できません。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×86×29.8(突起物を除く)消費電流(mA)[3.0V時]受信待ち受け時:65(typ)、AF定格出力時:130(typ)(外部スピーカー8Ω、バックライトOFF)、パワーセーブ時(1:4):30(typ)バッテリーDC 3V (単三形アルカリ乾電池×2)、DC 2.4V (単三形Ni-MH×2)周波数範囲0.100 ~ 252.895MHz 255.100 ~ 261.895MHz、266.100 ~ 270.895MHz 275.100 ~ 379.895MHz、382.100 ~ 411.895MHz 415.100 ~ 809.895MHz、834.100 ~ 859.895MHz 889.100 ~ 914.895MHz、960.100 ~ 1309.995MHzモードWFM/FM/AM端子アンテナ/SMA型受信方式トリプルスーパーヘテロダイン接地マイナスインピーダンス(Ω)アンテナ/50不平衡、低周波負荷/INT:16Ω、 EXT:8Ωバッテリーライフニッケル水素電池:約15時間(AF出力50mW/付属のNi-MH電池を使用/外部スピーカー(8Ω負荷)接続時)、アルカリ乾電池:約19時間(乾電池の種類により異なる)受信感度【FM】1.625MHz~4.995MHz : -10dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -12dBμ、30.000MHz~117.995MHz : -15dBμ、118.000MHz~246.995MHz : -15dBμ、247.000MHz~469.995MHz : -15dBμ、470.000MHz~832.995MHz : -10dBμ、833.000MHz~1029.995MHz : -11dBμ、1030.000MHz~1309.995MHz : -9dBμ、【WFM】76.000MHz~108.000MHz : -1dBμ、175.000MHz~221.995MHz : -1dBμ、470.000MHz~770.000MHz : 5dBμ、【AM】0.495MHz~4.995MHz : 2dBμ、5.000MHz~29.995MHz : -3dBμ、118.000MHz~136.000MHz : -4dBμ、222.000MHz~246.995MHz : -4dBμ、247.000MHz~329.995MHz : -2dBμ中間周波数1st 266.7MHz、 2nd 19.65MHz、 3rd 450kHz、1st 266.7MHz、 2nd 19.95MHz、 3rd 750kHz低周波出力150mW以上:(DC3V/16Ω(内蔵スピーカー)/10%歪率時)、80mW(typ):(DC3V/8Ω(外部スピーカー)/10%歪率時)
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
  • オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット audison

    オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット

    audison
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    ・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFM CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
    仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Mシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1