カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 縫製用品(1)

「af-d01」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <Insta360 X4 Air>ND16フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X4 Air>ND16フィルター

    Arashi Vision
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    NDフィルターが強い光を抑え、反射をカットし、映画のようなモーションブラーを演出。ND16。ND32。ND64の各種フィルターから選べるので、様々な光環境やクリエイティブなニーズに対応できます。。長時間露光を可能にし、光の軌跡や夜景、ドラマチックな動きの表現が撮影可能。。X4 Air はNDフィルターを自動検出し、正確な色再現とシームレスな後処理が可能。注:絞りの違いにより、X4 Air ND64≒Ace Pro 2 ND32、X4 Air ND32≒Ace Pro 2 ND16、X4 Air ND16≒Ace Pro 2 ND8となります。
  • X4 Air NDフィルター ND-16 insta360

    X4 Air NDフィルター ND-16

    insta360
    9,198税込10,118
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    X4 Air NDフィルター(ND16/ND32/ND64)は、強い光を効果的に抑えて白とびを防ぎ、自然な色彩と”映画のようなモーションブラー”を生み出すアクセサリーです。光量に応じて3種類を使い分けることで、快晴・直射日光・雪山・夜景まで幅広い環境で理想的な露出を得られます。NDフィルターを装着すると、シャッタースピードを落としても明るくなりすぎないため、動きのある被写体で滑らかな残像感(モーションブラー)を表現したり、車のライト軌跡・街の光の流れなど長時間露光撮影も楽しめます。
    セット内容X4 Air ND16フィルター:ND16フィルター×2、保管ケース、クリーニングクロス対応製品X4 Air材質ガラス、プラスチック、磁石寸法(mm)35.7×35.2×11.7質量(g)3.9
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 照明用グローブ INAX(LIXIL)

    照明用グローブ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ユニットバス専用照明カバー
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • フィルター Nikon(ニコン)

    フィルター

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
  • 被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ エーインサイト

    被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ

    エーインサイト
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。
    仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズームインターフェースUSB-Cバッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS音声内蔵マイク、内蔵スピーカー画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    18,615税込20,477
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
  • ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼 Z8

    Nikon(ニコン)
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1その他ニコンZマウントブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能本体質量(g)約820有効画素数約4571万外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分ISO感度設定32~102400撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
  • ガスケット スパークプラグ NTB

    ガスケット スパークプラグ

    NTB
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    メーカーカワサキ
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • アダプターリング Nikon(ニコン)

    アダプターリング

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
    適合レンズ:AI AF Nikkor 28mm F1.4D、AI AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D (※1)、 AI AF DC Nikkor 105mm F2D、AI AF DC Nikkor 135mm F2D、AI AF Nikkor ED 180mm F2.8D (IF)、 Ai Nikkor 85mm F1.4S、Ai Nikkor 135mm F2S、Ai Nikkor ED 180mm F2.8Sブラックフィルター直径(Φmm)72対応機種SB-R200
  • 円偏光フィルターII Nikon(ニコン)

    円偏光フィルターII

    Nikon(ニコン)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

    富士電機
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 1c

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
    材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
  • オイレス  アラミドF円板 オイレス工業

    オイレス アラミドF円板

    オイレス工業
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    長さ(mm)35
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 1c

    富士電機
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成1c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ディオ系 プーリーキット ALBA(アルバ)

    ディオ系 プーリーキット

    ALBA(アルバ)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    付属品プーリー/ボス(ZX用)/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラーメーカーHONDA適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28)スーパーディオ(DIO)ZX(AF34)ライブディオ(DIO)(AF35)ライブディオ(DIO)SR(AF35)ライブディオ(DIO)ZX(TD01)ジャイロX(TD01-1400001)(NJ50M-C/D/F)(TA02)ジャイロキャノピー(TA01-1100001~)(TC50-P/V/Y/2-4)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1700001~)(TB50-Y/-4)(TA01)ジャイロX(TA01-2100001~)(TD01)ジャイロX(TD01-1400001-2100000)(NJ50MD-L/N/P/R)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1100026-1204934)(TB50-MF)(TA02)ジャイロキャノピー(TA02-1000025-1015415)(TC50-M)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1500001-1699999)(TB50-M-P)(AF42)ジョーカー50(AF20)リード50(AF30)タクト(AF31)タクト(AF28)ディオ(DIO) BAJA(バハ)(AF12)DJ-1R(6pcs)(AF23)Gダッシュ適合排気量(cc)50
  • (HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)

    (HONDA)ディオ系 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
  • ディオ系 ハイスピードプーリー ALBA(アルバ)

    ディオ系 ハイスピードプーリー

    ALBA(アルバ)
    3,498税込3,848
    1セット
    9日以内出荷
    メーカーHONDA適合排気量(cc)50
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角キー形) 2c

    富士電機
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷から42日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1420H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロス+アッパースクリーン 直線パネル 900W40D1420H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    81,980税込90,178
    1台
    28日以内出荷
    カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1420サービス分類組立・設置・取付
  • ポジット クロスパネル 直線パネル 900W40D1120H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    ポジット クロスパネル 直線パネル 900W40D1120H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    28日以内出荷
    カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 温度センサ E52Sシリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52Sシリーズ

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷