カテゴリ

  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 事務用品(1)

「af-m9」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アバンテV2フロアケース深 ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース深

    ナカバヤシ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    不透明カラーの引き出しで中身が見えず、すっきりした印象に。
    材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、引出し:スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレンサイズA4段数タテ型深9段本体質量(kg)8.9棚段数深9段収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
  • アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/モカブラウン ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/モカブラウン

    ナカバヤシ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ~モカブラウン~リラックスしたカフェイスタイルのインテリアに。
    用途中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。仕様完成品材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体寸法W277×D336×H880mm入数1/1グリーンマーク認定
  • アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/アッシュグレー ナカバヤシ

    アバンテV2フロアケース カラートレータイプ/アッシュグレー

    ナカバヤシ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ~アッシュグレー~流行のグレーイメージのインテリアに。高級感あるシックなカラー。
    用途中身が見えないカラー引出しでスマートに。本体は高級感を演出するマット調の新色塗装。仕様完成品材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体寸法W277×D336×H880mm入数1/1グリーンマーク認定
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Canon EOS Kiss M 基本&応用撮影ガイド 技術評論社

    Canon EOS Kiss M 基本&応用撮影ガイド

    技術評論社(1件のレビュー)
    1,380税込1,518
    1冊
    11日以内出荷
    キヤノンのKissシリーズとしては初のミラーレス一眼レフカメラとなる「EOS Kiss M」。最新のエンジンDIGIC8を搭載、エントリーモデルとはいえ画質、性能にこだわった一台。EVF(電子ビューファインダー)も内蔵し、液晶モニターだけではなく、ファインダー撮影にも対応。AFや操作性などは最新のKiss X9iを踏襲し、初心者にもやさしい仕様になっている。本書では、Kiss Mの新機能はもちろん、Kissシリーズから引き継がれた基本機能についても詳しく解説。エントリーユーザでもイメージがつかみやすいよう、多くの作例を元にKiss Mの機能をいかした撮影技術についてもわかりやすく解説していく。
    分類専門判型B6ページ数192ジャンル電子通信著者名鈴木さや香 MOSH books初版年月2018/10