カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「af5000」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
4日以内出荷
AF5016M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016M-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
55,413税込60,954
1台
4日以内出荷
AF5000シリーズのドレン排出器です。
用途メンテナンス用にセット内容ドレン排出器:1ヶ種別部品(ドレン排出器)適合品番AF5016~AF5256繰り返し・詰め替え対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
4日以内出荷
AF5016P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016P-X1繰り返し・詰め替え対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
16日以内出荷
AF5016S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5016S-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032S-X1~AF5064S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032S-X1~AF5064S-X1繰り返し・詰め替え対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032P-X1~AF5064P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032P-X1~AF5064P-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
31日以内出荷
AF5032M-X1~AF5064M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5032M-X1~AF5064M-X1
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)
299税込329
1個
5日以内出荷
適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080M-X1~AF5256M-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080M-X1~AF5256M-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080S-X1~AF5256S-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080S-X1~AF5256S-X1
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズ CKD大形メインラインフィルタ(オイルフリー用) AF5000シリーズCKD
40,838税込44,922
1台
41日以内出荷
AF5080P-X1~AF5256P-X1タイプの差圧スイッチ付インジケータ部品です。
用途メンテナンス用にセット内容差圧スイッチ付インジケータ:1ヶ、カバー:1ヶ種別部品(差圧スイッチ付インジケータ)適合品番AF5080P-X1~AF5256P-X1繰り返し・詰め替え対応
エアーファイル ボディ ツボサンエアーファイル ボディツボサン
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1セット
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
INMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電 プラネックスコミュニケーションズINMG-BT60I Planex マルチギガビット対応 PoEインジェクター 60W給電プラネックスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2質量(g)約 218(本体のみ)電源100~240V AC、50-60Hz適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く)データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応
セミソフトケース Nikon(ニコン)セミソフトケースNikon(ニコン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。 柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。 また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革質量(g)約100仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
TTL調光コード Nikon(ニコン)TTL調光コードNikon(ニコン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
カメラから離してTTL自動調光を行う際に使用するコードです。 AF補助光部を備え、SB-5000・SB-910・SB-900・SB-800・SB-700・SB-600との組み合わせで、SC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます(TTL 増灯ターミナルは備えていません)。
適合機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D200、D90、D80、D60、D40X、D40、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6【ミラーレス】Z 7、Z 6【スピードライト】SB-5000、SB-910、SB-900、SB-800、SB-700、SB-600、SB-500、SB-400、SB-300
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
84,900税込93,390
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
軸径アタッチメント 5.0mm用 ツボサン軸径アタッチメント 5.0mm用ツボサン
899税込989
1個
4日以内出荷
Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可能ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
用途TAF-5000-L専用の軸径アタッチメント。
HOLD,CAMSHAFT SID   12225MF5000 ホンダHOLD,CAMSHAFT SID 12225MF5000ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
HOLD,CAMSHAFT FR.   12221MF5000 ホンダHOLD,CAMSHAFT FR. 12221MF5000ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
HOLD,CAMSHAFT RR.   12223MF5000 ホンダHOLD,CAMSHAFT RR. 12223MF5000ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
CAMSHAFT COMP.   14100KF5000 ホンダCAMSHAFT COMP. 14100KF5000ホンダ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
CRANKSHAFT COMP.   13300MF5000 ホンダCRANKSHAFT COMP. 13300MF5000ホンダ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
CRANK SHAFT COMP.   13000GF5000 ホンダCRANK SHAFT COMP. 13000GF5000ホンダ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
CAMSHAFT COMP,RR.   14120MF5000 ホンダCAMSHAFT COMP,RR. 14120MF5000ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
CAMSHAFT COMP,FR.   14110MF5000 ホンダCAMSHAFT COMP,FR. 14110MF5000ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
SHAFT,PROPELLER   40201MF5000 ホンダSHAFT,PROPELLER 40201MF5000ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
SHAFT,IN.RKR.ARM   14441MF5000 ホンダSHAFT,IN.RKR.ARM 14441MF5000ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SHAFT,EX.RKR.ARM   14451MF5000 ホンダSHAFT,EX.RKR.ARM 14451MF5000ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なしHAKKO(白光)
63,980税込70,378
1セット
5日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
GSKT,CAMSHAFT  91311MF5000 ホンダGSKT,CAMSHAFT 91311MF5000ホンダ
449税込494
1個
5日以内出荷
エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(OUT)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、
用途主な適合純正品番(加藤)KTAF55005(諸岡)A-03012-7040相当品高さ(mm)229縦(mm)385横(mm)128
I Series(IP5000) SMCI Series(IP5000)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
形式レバータイプ