カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「afaem-002」の検索結果

3-wayVer2.0
GoPro¥10,980税込¥12,0781個当日出荷全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属。マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵。タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定。人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ。折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適。パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェア。GoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単。水中、水上でも使用できる防水構造。最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cmセット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50
【レンタル】ウェアラブルカメラ HERO11 CHDHX111FW レンタル
GoPro¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷大型イメージセンサーが臨場感あふれる広い視野角を実現。シネマティックな5.3K60 + 2.7K240ビデオから24.7MPの写真をキャプチャ。27MP高解像度写真。10mまでの防水性能およびタフな設計。仕様レンタル付属品:ウェアラブルカメラ CHDHX111FW、microSDカードSDSQXAV256GJN3M 256GB、バッテリー内蔵グリップAPHGM001AS、3-Way2.0 AFAEM002質量(g)154(カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.8×50.8×33.6バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度【ビデオ】5.3K:8:7(5312×4648)、5.3K:4:3(5312×3984)、5.3K:16:9(5312×2988)撮影時機能タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。プロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性(優れた耐久性 + 防水性)10mピクセル写真のメガピクセル(MP)とピクセル密度:27.13MP(5568×4872)イメージセンサー1/1.9インチCMOSサービス分類レンタル