カテゴリ

  • 建築金物(22)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afd-2950」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFD-2950用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950用スペーサー

    アトムリビンテック
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • AFD-2950-C用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-2950-C用スペーサー

    アトムリビンテック
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14
  • AFD-2950―C17 カバー アトムリビンテック

    AFD-2950―C17 カバー

    アトムリビンテック
    199税込219
    1個
    当日出荷
    AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。
    付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • HRシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    HRシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
    用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
  • 上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
    用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
  • AFDシステム ソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム ソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテック

    ブレーキ付き上部吊り車

    アトムリビンテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
  • 上部レール AFD-1500 アトムリビンテック

    上部レール AFD-1500

    アトムリビンテック(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
    適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • キャッチ(後付け可能) アトムリビンテック

    キャッチ(後付け可能)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
  • 上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部吊り車(重量SD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
    用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
  • 上部レール AFD-1300H アトムリビンテック

    上部レール AFD-1300H

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 上部レール AFD-1300 アトムリビンテック

    上部レール AFD-1300

    アトムリビンテック
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • 下ガイド用レール アトムリビンテック

    下ガイド用レール

    アトムリビンテック
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押し出し材シルバーねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
  • AFDシステム キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム キャッチ

    アトムリビンテック
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
  • 上部レール AFD-1500H アトムリビンテック

    上部レール AFD-1500H

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
  • AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテック

    AFDシステム ブレーキ作動板

    アトムリビンテック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上適合レールAFD-1500・AFD-1300
建具金物カテゴリ