カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)

「afd-s12a-ll」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し

    昭電
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り

    昭電
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】

    昭電
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り

    昭電
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • 電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】 昭電

    電源用SPD クラスⅡSPD(新JIS対応)AC用AGN-2シリーズ 【単相】【三相】

    昭電
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
    仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)規格JIS C 5381-11構造プラグイン表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2取付場所屋内または盤内接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下モード(防護)L-L、 L-E最大使用電圧(V)(連続)AC280V公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kVRoHS指令(10物質対応)対応警報接点電気式短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA再生紙使用マーク適合
  • 避雷器 Panasonic(パナソニック)

    避雷器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
    規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
  • 通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電

    通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ

    昭電
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
    用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)

    盤用避雷器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
  • ホームアレスタ 音羽電機工業

    ホームアレスタ

    音羽電機工業(17件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカと同寸法。 分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。 取り付け工事が容易。 1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。 アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
    質量(g)約90定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%放電耐量(kA)10(1回)制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
  • サンダーブロッカーPro【LAN用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【LAN用】

    昭電
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法RJ-45コネクタJIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑表示 機械式
  • サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電

    サンダーブロッカーPro【電源用】

    昭電(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
    用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ