カテゴリ
- 建築金物(9)
絞り込み
ブランド
「afd2950」の検索結果

AFD-2950-C用スペーサー
アトムリビンテック¥279税込¥3071個3日以内出荷付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
AFD-2950用スペーサー
アトムリビンテック¥219税込¥2411個5日以内出荷用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
AFD-2950―C17 カバー
アトムリビンテック¥199税込¥2191個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
木口用カバー
アトムリビンテック¥169税込¥1861個5日以内出荷吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
ブレーキ付き上部吊り車
アトムリビンテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
木口用カバー
アトムリビンテック¥149~税込¥164~1個5日以内出荷材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個5日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼