カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「afd30」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa・℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケース金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンガイド1/4流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
キャッチ AFD-3000 アトムリビンテックキャッチ AFD-3000アトムリビンテック
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
AFDシステム キャッチ アトムリビンテックAFDシステム キャッチアトムリビンテック
269税込296
1個
5日以内出荷
用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:DCモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
76税込84
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
マイクロミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFD-Aシリーズ用エレメント SMCマイクロミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFD-Aシリーズ用エレメントSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
KタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン)KタイミングプーリーH100形 AFタイプKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプH100(W/28mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ SMC10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータSMC
5,346税込5,881
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハーネス インストルメント (1AFD) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AFD)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
C Series(C3LF) SMCC Series(C3LF)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CRANK SHAFT COMP   13310MCFD30 ホンダCRANK SHAFT COMP 13310MCFD30ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
SHAFT,AIR INTAKE  64525MCFD30 ホンダSHAFT,AIR INTAKE 64525MCFD30ホンダ
379税込417
1個
5日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~SMC
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~SMC
95,980税込105,578
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~SMC
83,980税込92,378
1個
18日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1