カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「afg-2005」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンクションジェネレータ GW INSTEK

    ファンクションジェネレータ

    GW INSTEK
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
  • ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ファンクションジェネレータ AFGシリーズ 校正証明書付

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    67,980税込74,778
    1台
    17日以内出荷
    ※「校正証明書付」は、出荷時に「周波数表示」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。 ※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの証明書付帯サービスです。 周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。 パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
    付属品BNC-BNCケーブル(GTL-110・1m)×1本・ソフトウェア質量(kg)約2.5サイズ266×293×107mm電源AC100~240V 50/60Hz対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32bit・64bit)消費電力約25VA(MAX)表示3.5インチLCD分解能(Hz)0.1機能(任意波形)振幅分解能/10ビット、サンプルレート/20ms/s(MAX)、波長メモリ長/4Kポイント周波数特性0.1Hz~1MHz(三角波・ランプ波)出力波形正弦波・方形派・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波形)インターフェースUSBメモリーパネル設定・ARB波形/各10個確度安定度/±20ppm、エージングレート/±1ppm/year、許容値/≦1MHz振幅1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)・2mVpp~20Vpp(オープン回路)、20~25MHz/1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)、2mVpp~10Vpp(オープン回路)アズワン品番1-2758-01-20周波数レンジ0.1Hz~5MHz校正証明書一般校正
  • ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ GW INSTEK

    ファンクションジェネレータ JCSS校正証明書付 AFGシリーズ

    GW INSTEK
    84,980税込93,478
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    周波数・振幅・DCオフセット・パラメーターを同時に表示できます。パソコンからのリモートコントロールと波形データの受信が可能です。
    校正証明書JCSS校正