カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み

「afh111tx」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alter+ 増設用フルHD無線カメラ キャロットシステムズ

    Alter+ 増設用フルHD無線カメラ

    キャロットシステムズ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 ●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。 ●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。
    セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1アズワン品番64-9111-79
  • Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット キャロットシステムズ

    Alter+ フルHD無線&10インチモニターセット

    キャロットシステムズ(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
    保護等級IP66相当(カメラのみ)セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1材質アルミ合金質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3Aケーブル長(m)3.2対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降センサー1/2.7インチCMOSセンサー有効画素数約200万画素(1920×1080)機能遠隔監視消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)、【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°)外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65記録ファイル形式H.264アンテナSMAタイプ照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0アズワン品番64-9111-89記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDDタッチパネル方式静電容量接続台数4台(同時録画可能)フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)変調方式GFSK /FHSS画角水平:90°、垂直:50°通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)赤外線投光距離最長約10m動作温度範囲(℃)(カメラ)''-10~50、(モニター)0~40録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
防犯カメラカテゴリ