カテゴリ
- 建築金物(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「afkl048n3」の検索結果

ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ
TOTO(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質注意ラベル:ユポタック#80色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)
RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)
RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)¥579税込¥6371セット当日出荷ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。材質ABS樹脂色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
NewHikari¥589税込¥6481セット当日出荷ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
室内物干しDRYit(ドライ・イット)
SPG(サヌキ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。色ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ランドリーホルダーroom浴室用
NewHikari(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
オールステンレス物干し竿
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
イージーソケットねじ止式
アトムリビンテック(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本適合パイプ径(Φmm)25
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ
NewHikari¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
オールステンレスパイプ
(39件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。用途装飾や構造用材質SUS304仕上#400研磨
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)
RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)40×43表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25