「afm10クレ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアークッションメーカー Asmix(アスカ)

    エアークッションメーカー

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
    適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
  • エアフィット専用フィルム キングジム

    エアフィット専用フィルム

    キングジム
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
  • エアークッションメーカー バブル対応 アスウィル

    エアークッションメーカー バブル対応

    アスウィル
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
    用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒
  • エアークッションフィルム Asmix(アスカ)

    エアークッションフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(200m)ほか
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークッションメーカー3rd アスウィル

    エアークッションメーカー3rd

    アスウィル
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
    用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
  • エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG AIR-STRONG

    エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

    AIR-STRONG
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど
  • エアー緩衝材製造機 クッションハチ 司化成

    エアー緩衝材製造機 クッションハチ

    司化成
    489,800税込538,780
    1台
    18日以内出荷
    動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
    用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)トラスコ品番462-3061
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

    酒井化学工業(49件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
    用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
  • エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR サンキープ(旧:サンユー印刷)

    エアー緩衝材製造機 SAMURAI-AIR

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    縦型最高グレードにおける低コスト仕様。 僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
    用途ダンボール内の隙間埋めなど機能【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
  • エアーキャップ 三友

    エアーキャップ

    三友(46件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
    種別緩衝材(エアー)質量(g)500
緩衝材カテゴリ