カテゴリ
- 清掃用品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「afp-120t」の検索結果
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115465-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。仕様タンク付トラスコ品番397-0043質量(kg)27高さ(mm)1175周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
シャンピングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から8日以内出荷シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン![ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
ポリッシャー用12インチメタルパッド台
アマノ[事務用品/清掃用品]¥34,980税込¥38,4781個当日出荷アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400寸法(inch)12RoHS指令(10物質対応)対応![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)
ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]¥49,980税込¥54,9781個当日出荷アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8338適合本体AFP-120T、AFP-120HT質量(g)2800寸法(inch)12
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781枚8日以内出荷シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。用途シャンピングポリッシャー用パッド台。仕様アルミ台(クラッチプレート付)材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン




![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115465-120124-02.jpg)


![ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48858004-220127-02.jpg)
![ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48857995-181030-02.jpg)