カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み

PLC FP0Rアナログ入出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら