カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「afs-4040f-8」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応