カテゴリ
- 機構部品(5)
- フレームその他形状(2)
- □100シリーズ(3)
絞り込み
サイズ
- 100×100(3)
- その他(2)
長さ(mm)
- 15~3000(2)
- 15~4000(3)
フレーム幅(mm)
- 100
- 10(1)
- 15(1)
- 20(8)
- 30(18)
- 40(21)
- 45(3)
- 50(2)
- 120(1)
溝数
- 2列溝×2列溝(3)
- 2列溝×3列溝(2)
形状
- 正方形(3)
- 長方形(2)
種類
- 4面溝(5)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
「afs」の検索結果

【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥447税込¥4921本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279税込¥3071本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥693税込¥7621本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥361税込¥3971本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100C-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥211税込¥2321本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.855適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2168.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87サービス分類オーダー・加工