カテゴリ
- 機構部品(21)
- □20シリーズ(1)
- □40シリーズ(20)
絞り込み
サイズ
- 40×40(10)
- その他(12)
長さ(mm)
- 15~4000(9)
- 100(5)
- 110(5)
- 1010(5)
- 1020(5)
- 1030(5)
- 1040(5)
- 1050(5)
- 1060(5)
- 1070(5)
- 1080(5)
- 1090(5)
- 1100(5)
- 1110(5)
- 1120(5)
- 1130(5)
- 1140(5)
- 1150(5)
- 1160(5)
- 1170(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
フレーム幅(mm)
- 40
- 10(1)
- 15(1)
- 20(8)
- 30(18)
- 45(3)
- 50(2)
- 100(5)
- 120(1)
溝数
- 1列溝×1列溝(8)
- 1列溝×2列溝(9)
- 1列溝×3列溝(2)
- 2列溝×2列溝(2)
- 2列溝×3列溝(1)
形状
- 正方形(10)
- 長方形(12)
種類
- 4面溝(21)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(13)
オーダー・加工
「afs」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.7・Iy 50.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥46税込¥511本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)1.805適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)668.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8サービス分類オーダー・加工
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥44~税込¥48~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥99税込¥1091本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1331.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 23.2・Iy 82.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40120-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥119税込¥1311本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)3.493適合キャップブラック:ECP-4040-8(3個使用) グレー:ECP-4040-8-GY(3個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1293.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 24.2・Iy 201.8サービス分類オーダー・加工
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥166税込¥1831本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥70税込¥771本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥91税込¥1001本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08346668-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷M8規格用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0