カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
サイズ
  • 80×80(5)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 15~4000(6)
フレーム幅(mm)
  • 80
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 30(25)
  • 40(25)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 60(12)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 120(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(4)
  • 2列溝×4列溝(1)
形状
  • C面付き(1)
  • 正方形(4)
  • 長方形(1)
種類
  • 4面溝(6)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afs」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    224税込246
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    170税込187
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.79適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2144.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    79税込87
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.875適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1064.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    129税込142
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)3.607適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GYフレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)1335.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    114税込125
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)3.356適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1243RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
アルミフレームカテゴリ