カテゴリ
- 機構部品(1)
- フレームその他形状(1)
絞り込み
サイズ
- 45×45
- 20×20(6)
- 30×30(12)
- 40×40(12)
- 50×50(3)
- 60×60(8)
- 80×80(5)
- 90×90(1)
- 100×100(3)
- 120×120(1)
- その他(49)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
フレーム幅(mm)
- 45(1)
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
形状
- 正方形(1)
種類
- 4面溝(1)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「afs」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53~税込¥58~1本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工