カテゴリ
- 機構部品(1)
- フレームその他形状(1)
絞り込み
サイズ
- 90×90
- 20×20(9)
- 30×30(18)
- 40×40(15)
- 45×45(1)
- 50×50(3)
- 60×60(10)
- 80×80(7)
- 100×100(3)
- 120×120(1)
- その他(57)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
フレーム幅(mm)
- 90(1)
溝数
- 2列溝×2列溝(1)
形状
- 正方形(1)
種類
- 4面溝(1)
4面溝
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「afs」の検索結果

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-9090L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥157税込¥1731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)5.348適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)90引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)90×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1980.72RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5サービス分類オーダー・加工