カテゴリ

  • 機構部品(13)
    • □30シリーズ(2)
    • □20シリーズ(7)
    • □40シリーズ(4)
絞り込み
サイズ
  • 20×20(1)
  • 30×30(3)
  • 40×40(3)
  • その他(7)
長さ(mm)
  • 1000
  • 15~4000(78)
  • 100(13)
  • 110(13)
  • 1010(13)
  • 1020(13)
  • 1030(13)
  • 1040(13)
  • 1050(13)
  • 1060(13)
  • 1070(13)
  • 1080(13)
  • 1090(13)
  • 1100(13)
  • 1110(13)
  • 1120(13)
  • 1130(13)
  • 1140(13)
  • 1150(13)
  • 1160(13)
形状
  • 正方形(7)
  • 長方形(7)
種類
  • 4面溝(13)
表面処理
  • 白アルマイト(1)
フレーム幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(6)
  • 40(5)
20・30・40
溝数
  • 1列溝×1列溝(7)
  • 1列溝×2列溝(7)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afs」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    3,598税込3,958
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    899税込989
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,698税込1,868
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
  • M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    M6規格
    用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格
    用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0