「afs150」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト悟空

    オリエント
    8,498税込9,348特価
    1本
    当日出荷
    国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
    用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
  • RO cartridge Kit RiOs 220 - Elix/AFS 150 Merck(メルクミリポア)

    RO cartridge Kit RiOs 220 - Elix/AFS 150

    Merck(メルクミリポア)
    729,800税込802,780
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番62-8359-93
  • アルミ検食器 TRUSCO

    アルミ検食器

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    中のボックスがセットされてる容器です。
    用途ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。 食品の小分け用に。トラスコ品番207-2803セット内容ボックスS 9個材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)250本体寸法(mm)150×150×38呼称普及型ボックス収納数(個)S×9個アズワン品番64-8403-96
  • ドリル 三菱マテリアル

    ドリル

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です
    用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
  • UV lamp RiOs 60-220, Elix/AFS 40-150 Merck(メルクミリポア)

    UV lamp RiOs 60-220, Elix/AFS 40-150

    Merck(メルクミリポア)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8362-57
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
    ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり