カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「afs210m」の検索結果

オートフィードシュレッダー 静音45dB
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです色ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり