カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み

「afs4080」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    98税込108
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    54税込59
    1本
    7日以内出荷
    長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    70税込77
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格
    用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
  • AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040F-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    72税込79
    1本
    7日以内出荷
    材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームカテゴリ