カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
「ag1.5-60r1」の検索結果

AG ウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ウォームホイール
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯