カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • スバル(21)
  • 京セラインダストリアルツールズ(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • 東洋技研(4)
  • ニッサン(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 呉竹(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 東亜DKK(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • シロクマ(1)
  • AC-PERFORMANCELINE(1)
  • Comfortable Electronic(COMF)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag111」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール(オイル) AG1258AO 92049-1110 Kawasakiシール(オイル) AG1258AO 92049-1110Kawasaki(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LR適合機種AG1061・AG1261・RG1062コード有・RG1062コード無・RG1262コード有・RG1262コード無・AG1063・AG1263・RG1064コード有・RG1064コード無・RG1264コード有・RG1264コード無・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.8×30×0.6質量(g/個)2入数(個)2
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
939税込1,033
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
ボタン電池ケース LR44×1個 Comfortable Electronic(COMF)ボタン電池ケース LR44×1個Comfortable Electronic(COMF)
219税込241
1個
5日以内出荷
LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。
方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ファイバータグ サンワサプライファイバータグサンワサプライ
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10ホワイト
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK) ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK) ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK) ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK) ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK) ●切れ味重視タイプです
用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK) ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
接続金具 シロクマ接続金具シロクマ
759税込835
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドブレード金匠 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです ●切削抵抗を低減した深切りタイプです ●極薄刃でキレイな切り口です
用途●磁質タイルや陶器タイルの切断外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB111三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ111ベルト長さ(mm)2819寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
スーパー AG-Xカバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
(4102)エンジンマウント RH スバル(4102)エンジンマウント RHスバル(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(42086)ダンパ フユエル アセンブリ,リターン スバル(42086)ダンパ フユエル アセンブリ,リターンスバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコEA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から8日以内出荷
どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式 YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー 業務用 マグネット式YAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプエアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげますマグネット取付式で簡単設置商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネットシルバー質量(g)200(正面・側面P:120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷から75日以内出荷
保護構造IP66キー番号NO.1
ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズジスクペーパー京セラインダストリアルツールズ
1,098税込1,208
1パック(5枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです
用途塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
(20310)TD)(AG) スバル(20310)TD)(AG)スバル
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷
(81508)ハーネス,リヤ スバル(81508)ハーネス,リヤスバル
199,000税込218,900
1個
5日以内出荷
(52210)トー ボード コンプリート スバル(52210)トー ボード コンプリートスバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ディマースイッチ(AG) スバルディマースイッチ(AG)スバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
(81400)ハーネス,バルクヘッド スバル(81400)ハーネス,バルクヘッドスバル
289,000税込317,900
1個
5日以内出荷