カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 農業機械(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手袋(1)
絞り込み
「ag2300」の検索結果

AG2300 スーパーレスキューアテ付
ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業色(手首部)シルバーグレー
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥24,980~税込¥27,478~1セット(10枚)当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個6日以内出荷図解NoLPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.21、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ピストンリング_No.20、MS5301D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.23、MB2300L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC23SGL エンジン クランクケース、シリンダなど
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷から6日以内出荷外傷保護用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C+アダプタ付
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用ねじ径G3/8ホース外径(Φmm)15.7ホース内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)42.0材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード適合流体鉱物性作動油内径(inch)3/8補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)金具両端金具C
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1008(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
工作機械用樹脂ホース AG1004(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷外傷保護用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)35ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)11.8
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071セット(5個)8日以内出荷規格M5X20アプセツト図解NoGKB2203U 本体部品_No.10、MB2600MU 本体部品_No.20、GKB2402U 本体部品_No.10、MBV2300 本体部品_No.20、BC23 BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.16、GKB2401EU 本体部品_No.10、GKB2403U 本体部品_No.10、BC20S-LP 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.10、MB2300U 本体部品_No.20、NKS24 本体部品_No.21、MBC225U 本体部品_No.22、MB2400M TM24 本体部品_No.19、HG2600 本体部品_No.19、AB300-1 本体部品_No.26、GB1001AG エンジン取付部品_No.3、GKB2400UT 本体部品_No.10、MB2300U-S 本体部品_No.20、BC2400 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.19、MB2460U 本体部品_No.22、GKB2402EU 本体部品_No.10、GKB2400U 本体部品_No.21、IS236 本体部品_No.8、GKB2202EU 本体部品_No.10など
ピストンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷図解NoBK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.19、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BHT600 エンジン部品_No.21、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、IS236 エンジン クランクケース、シリンダなど