カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ag41-03-2」の検索結果

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ
CKD(4件のレビュー)¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,348~税込¥8,083~1台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
アツリヨクケイハボウカナグ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格PT3/8-PF1/4部品名称アツリヨクケイハボウカナグ図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.10、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.48、CSD-600NR 調圧弁部品_No.11、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.11、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS1703 調圧装置部品_No.11、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.11、MS1002 調圧装置部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.10、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.10、MS903 -A 調圧装置部品_No.10、SSA-α1000 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.16、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.13、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.10、SD45 付属品,希望付属品部品_No.21、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.11、NCD-10ST-1 分水器部品_No.11、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.13、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.41、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.13、MK30-3 調圧装置部品_No.10、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.15、MS450 付属品,希望付属品部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.12