カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車純正部品(4)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ag442」の検索結果

AG442 牛床マジック内綿
ACE GLOVE(エースグローブ)(7件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FNタイプ
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在244取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
キッチン水栓取り外し工具(とれマスター)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
シャワーヘッドASSY
INAX(LIXIL)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷適合JF-AF434SYA(JW)、JF-AF434SYNA(JW)、JF-AF442SYXA(JW)、JF-AF442SYXNA(JW)、JF-AG442SYXA(JW)、JF-AG442SYXNA(JW)