カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(5)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「ag670」の検索結果

アズマ モップ絞り器 M
アズマ工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷足ふみ式のレバーを踏み込めば、2本のローラーがモップをはさみしっかりと水を絞ります。踏み込む力を変えることで、絞り具合を調整できます。レバーを踏み込んだ際に、モップ絞り器がぐらつかないような構造になっています。安心して踏み込むことができます。軽めのコンパクトサイズのモップ絞り器なので、2階に移動するときや広範囲に持ち歩くときにも便利です。用途T字形のモップを絞る専用のバケツ最大容量(L)9材質(本体)ポリプロピレン、(ローラー)ポリエチレン、(ステップ)ABS樹脂、(シャフト)鉄線質量(g)約1510寸法(cm)約36×23×26繰り返し・詰め替え対応
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯)
エスコ¥5,630税込¥6,1931本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60