カテゴリ
- テープ(18)
- 卓上消耗品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「agf-103t」の検索結果

チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(42件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)
中興化成工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
中興化成工業¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他色ベージュ
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
チューコーフロー シリコンエンボステープ
中興化成工業¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
中興化成工業¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3色ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂
コクヨ(5件のレビュー)¥80~税込¥88~1枚当日出荷本体に再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。 コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。 書類を傷めないでしっかりガード用途再生オレフィン系素材の軟質カードケース材質再生オレフィン系樹脂グリーン購入法適合