カテゴリ
- オフィス家具(57)
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- バイク純正部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 保管用品(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- Festo(27)
- Kawasaki(8)
- 菊地シート(4)
- ピカコーポレイション(3)
- SMC(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ナイキ(1)
- ベン(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Heathrow Scientific(1)
- 三菱ふそう(1)
- KEMET(1)
- AXYGEN(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- Phlox(1)
エコロジープロダクト
「agf」の検索結果

KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
デスクシステム アドバンス P脚右片袖4段引出付スタンダード
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
アルミニウム合金製 棚台車(フレームのみ)
ピカコーポレイション¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷アルミ製で6輪の為、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみも出来、収納状態で5段まで積重ね出来ます。用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番247-8983材質本体:アルミニウム合金長さ(mm)1899幅(mm)686色シルバー高さ(mm)1775均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎フェルト
菊地シート¥199,800税込¥219,7801巻3日以内出荷片面アルミ箔のため遮断性が優れています。ガラスクロスにより耐熱性に優れています。耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・遮断効果があります。特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。耐熱、遮熱、保温性に優れています。用途断熱性、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。仕様片面アルミ箔+ガラスクロス芯+耐炎繊維フェルトトラスコ品番829-1349材質片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト形状ビニールカーテン幅(mm)950質量(kg)6.2色シルバー/ブラック長さ(m)192018年トラスコ掲載ページ10 0764
人工樹木
ナイキ¥169,800~税込¥186,780~1個6日以内出荷オフィスや商業施設などで日当たりや風通しを気にせずにデザイン性の高い空間を演出できます。また、水やりや虫害の心配がないため、生木よりもランニングコストを削減することができます。
アルミニウム合金製 棚台車
ピカコーポレイション¥259,800税込¥285,7801セット6日以内出荷アルミニウム合金製で軽量・コンパクトに収納できる棚台車です。6輪キャスター仕様のため、脱輪しにくく移動もラクです。簡単に折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。用途建設現場での道具・材料等の運搬用・保管用に最適です。セット内容本体(CAG-F1850):1台、床付き布枠(STZR-F1850A):4台、交差筋交い(ARA-KSA):1台材質アルミ合金質量(kg)80外形寸法(mm)1899×686×1780最大積載荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150キャスター数6収納寸法(mm)補完/1900×690×390
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル色黒質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
アルミニウム合金製 棚台車
ピカコーポレイション¥289,800税込¥318,7801セット(6台)8日以内出荷アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番243-0569セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪長さ(mm)1899幅(mm)686色シルバー高さ(mm)1780均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
ウォームホイール AG-Eシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170886●コード番号:203-0568アズワン品番65-8001-80
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥165,980税込¥182,5781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556アズワン品番65-8019-64
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥196,980税込¥216,6781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170887●コード番号:203-0548アズワン品番65-8002-14
ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8
Festo¥221,980税込¥244,1781個7日以内出荷。Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unit。Its typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setups。Thanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidity。It absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applications。A choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forces。What type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compression。The seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥263,980税込¥290,3781個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170891●コード番号:203-0740アズワン品番65-8009-90
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170892●コード番号:203-0559アズワン品番65-7978-82
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱フェルト
菊地シート¥189,800税込¥208,7801巻8日以内出荷両面アルミ箔のため遮熱性が優れ、毛羽立たない粉塵などが出にくい構成になっています。 ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。 耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。 高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。用途配管などの断熱、保温用。機械・空調機器の断熱に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材として粉塵の発生を極力抑えたい場所に。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)4材質/仕上両面アルミ箔+ガラスクロス+耐炎繊維フェルト色銀/黒
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ G 3/8
Festo¥241,980税込¥266,1781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストロークの長さは 160 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:160mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170890●寸法:192 x 323 x 92mm●重さ:12.9kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0574アズワン品番65-8013-67
電動リニアアクチュエータ
Festo¥251,980税込¥277,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9698アズワン品番65-8004-26
電動リニアアクチュエータ
Festo¥231,980税込¥255,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9727アズワン品番65-7978-73
電動リニアアクチュエータ
Festo¥322,980税込¥355,2781個7日以内出荷。Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9790アズワン品番65-7983-96
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥248,980税込¥273,8781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 100 mm で、ストローク長は 80 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:80mm●モデル番号(P):170894●コード番号:203-0555アズワン品番65-7979-92
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥221,980税込¥244,1781個7日以内出荷。Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 50 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:50mm●モデル番号(P):170893●コード番号:203-0550アズワン品番65-8000-10
電動リニアアクチュエータ
Festo¥262,980税込¥289,2781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:400 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9655アズワン品番65-8010-47
電動リニアアクチュエータ
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:40 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9783アズワン品番65-8006-25
TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布
菊地シート¥109,800~税込¥120,780~1箱(6枚)ほか8日以内出荷表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。 厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。 炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。 耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。 親水性があります。(素材の水分率6~9% at 65%RH) 耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。 熱伝導率が良いです。(0.035~0.052W/mk) 保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP) 電気を通しません。(比抵抗108~1010Ω)用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。形状ビニールカーテン幅(mm)950厚さ(mm)0.7材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布色銀/黒
電動リニアアクチュエータ
Festo¥241,980税込¥266,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:50 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9855アズワン品番65-7994-07
電動リニアアクチュエータ
Festo¥202,980税込¥223,2781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:40 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9782アズワン品番65-7990-08
電動リニアアクチュエータ
Festo¥156,980税込¥172,6781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:32 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9726アズワン品番65-8006-28
電動リニアアクチュエータ
Festo¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:32 ストローク:400 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9756アズワン品番65-7990-74
電動リニアアクチュエータ
Festo¥325,980税込¥358,5781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:400 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9757アズワン品番65-8005-84
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥262,980税込¥289,2781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 100 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:100mm●モデル番号(P):170895●コード番号:203-0547アズワン品番65-8009-55
電動リニアアクチュエータ
Festo¥311,980税込¥343,1781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:100 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9712アズワン品番65-7993-72
電動リニアアクチュエータ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:63 ストローク:200 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9680アズワン品番65-7990-52
電動リニアアクチュエータ
Festo¥167,980税込¥184,7781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:32 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9779アズワン品番65-8003-55
電動リニアアクチュエータ
Festo¥224,980税込¥247,4781個7日以内出荷Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:40 ストローク:400 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9693アズワン品番65-7993-11
電動リニアアクチュエータ
Festo¥217,980税込¥239,7781個7日以内出荷。Festo EAGF シリーズガイドユニットは、再循環ボールベアリングを備えており、高トルク荷重での電気シリンダのねじれを防止します。サイズ:40 ストローク:320 mm 組み立て位置:任意仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9784アズワン品番65-8008-67
ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ
Festo¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544アズワン品番65-8018-61
ガイド付シリンダ DFMシリーズ
Festo¥333,980税込¥367,3781個7日以内出荷Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 200 mm で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:100mm●ストローク:200mm●モデル番号(P):170898●コード番号:203-0561アズワン品番65-8017-62