カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空圧工具(1)

「ags-58」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
AGS5シリーズ IDEC(和泉電気)AGS5シリーズIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
38日以内出荷から40日以内出荷
AGS形コントロールボックス IDEC(和泉電気)AGS形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
48,980税込53,878
1個
38日以内出荷から39日以内出荷