カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「ah-30-b」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 方眼定規15cm 共栄プラスチック

    方眼定規15cm

    共栄プラスチック
    289税込318
    1本
    当日出荷
    定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
  • リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH30BLNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH30BLNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
    サイズ30寸法【組立品】高さ42ベアリングBL精度並級取付穴【B】40【J】60長さL124.6W2【組立品】16寸法E【組立品】9幅W(mm)60予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×8
  • マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH30 / B3 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH30 / B3 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH30/B3入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH30 / B1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH30 / B1 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK AH30/B1取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 充電式マグネットライト(18V仕様) マキタ

    充電式マグネットライト(18V仕様)

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
    付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
  • チップ ER/L-ISO タンガロイ

    チップ ER/L-ISO

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエ

    ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様

    サカエ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
    用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコンテナ台車 サカエ

    ステンレスコンテナ台車

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)材質SUS304#400仕上げブレーキ有無ありキャスターナイロンウレタン車SUS304金具床面高さ(mm)115キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆打撃レンチ Ampco

    防爆打撃レンチ

    Ampco
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VDP-02 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VDP-02

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0
  • ソリッドエンドミル TEC-B6H タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-B6H

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    種別AH3005シャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)6寸法NOF(mm)6
  • ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ) タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-B4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-B4

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M30コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP63B

    ParkerTAIYO
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK63B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB63B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA50B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD63B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD50B

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB63B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA63B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK50B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB50B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP50B

    ParkerTAIYO
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB63B

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP63B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA63B

    ParkerTAIYO
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP50B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
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
"ah-30-b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷