カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ah-400-l313」の検索結果

電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400-L313
昭和電機¥70,980税込¥78,0781個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ AHタイプ AH-400HT-L313
昭和電機¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・電動送風機・低騒音シリーズは時代の要求に合わせた送風機です。・同性能のターボ型送風機と比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高くなっています。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください ・40℃:AH-400・H04・H07・H10 ・60℃:AH-H15・H37・用途:焼却炉、乾燥機、印刷機械、バーナー、クリーニング機械、熱風発生機、プラスチック押出機、製菓機械、医療機器、機器冷却、一般送風寸法(mm)【概略】(吐出):97、(吸込):123タイプAHタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)11周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向左回転構造(羽根車)エアホイル吸気温度(℃)最高:200最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.75/1.05
電動送風機 低騒音シリーズ
SDG株式会社¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から45日以内出荷同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器