カテゴリ

  • 電動工具(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 切削工具(95)
  • バイク部品(82)
  • 作業工具(61)
  • 制御機器(48)
  • 測定用品(34)
  • 農業機械(31)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 完成車(21)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 保管用品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 防災用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-6」の検索結果

935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    2,888税込3,177
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ピンク使用流体空気
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • 交直両用検電器(高低圧用) 中部精機

    交直両用検電器(高低圧用)

    中部精機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLA-2用スマートフォンホルダー オプション TRUSCO

    CLA-2用スマートフォンホルダー オプション

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    用途スマートフォンの固定にトラスコ品番207-7631材質/仕上ABS樹脂質量(g)28品名スマートフォンホルダー最大幅(mm)90アズワン品番64-8463-42
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ハンガー

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。おしゃれな収納を作る事ができます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。付属品ビス高さ(mm)約44穴径(Φmm)約4線径(Φmm)約4
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具

    FIT-ONE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状ホットフレア治具
  • ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ALスライドスリーブ TMEHジャパン

    ALスライドスリーブ

    TMEHジャパン
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダー3段 (黒金) フジ矢

    ホルダー3段 (黒金)

    フジ矢
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途工具3段差し。ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能。材質ライト PU レザー質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×60
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
  • USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    4,528税込4,981
    1個
    当日出荷
    【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
    ブラック質量(g)約120出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W)最大出力(W)合計:65ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約60×49×31入力100-240V~1.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-18mm ボードアンカー(100個)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-6
  • ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ステンスプリングフック ニッサチェイン

    ステンスプリングフック

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • 鉄ucスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ucスプリングフック

    ニッサチェイン
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
    用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
  • 木製イーゼル B アルテ

    木製イーゼル B

    アルテ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
    セピア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×380×320適合サイズA4~B2
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • アイン 消しゴム 10個パック ぺんてる(アストラム)

    アイン 消しゴム 10個パック

    ぺんてる(アストラム)
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    よく消える/軽く消せる/消しくずが少ない
    ホワイトシリーズアイン入数10個グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 1/4 ペアヘッドリバーシブルラチェット 72歯 5° アクションアングル BAHCO(バーコ)

    1/4 ペアヘッドリバーシブルラチェット 72歯 5° アクションアングル

    BAHCO(バーコ)
    9,898税込10,888
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5980
  • 5/8"  ダブルアングルスパナ エスコ

    5/8" ダブルアングルスパナ

    エスコ
    7,550税込8,305
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AH-6商品構成単品
  • 1/4 スピナーハンドル BAHCO(バーコ)

    1/4 スピナーハンドル

    BAHCO(バーコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8777
  • キングライト頭部 カシムラ

    キングライト頭部

    カシムラ
    9,998税込10,998
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
    用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
  • 両口スパナ ミリ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ ミリ

    BAHCO(バーコ)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 1/4 ユニバーサルジョイント BAHCO(バーコ)

    1/4 ユニバーサルジョイント

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 1/4"sqx 6mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx 6mm ディープソケット

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AH-6
  • ブレードホース 10mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 10mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2418材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
  • ワイドエアーフィルター専用ホルダー 橋本クロス

    ワイドエアーフィルター専用ホルダー

    橋本クロス
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドエアーフィルターWAR6020用の専用ホルダーです。背面にマグネットが取り付けてあり、床置きエアコンなどのボディに固定できます。
    トラスコ品番598-0774適合機種WAR6020
...