カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
「ah-902k」の検索結果

転倒防止ベルト 2本入
アズワン¥3,760税込¥4,1361パック(2本)当日出荷キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!付属品アルコールパッド2枚材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)質量(g/本)60使用環境温度(℃)0~40アズワン品番4-2387-01耐震性震度6強相当