カテゴリ

  • 切削工具(280)
  • 農業機械(47)
  • バッテリー・電装(29)
  • 電動工具(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah120」の検索結果

508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正方形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    正方形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモ クリーンカット AH120 コスモ石油

    コスモ クリーンカット AH120

    コスモ石油
    29,980税込32,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。
    用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
  • ミニはさみ TRUSCO

    ミニはさみ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで切れ味が抜群です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • AH マグネット付ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AH マグネット付ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途六角棒レンチの管理、整理に仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mmトラスコ品番497-4891材質プラスチック質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    34,980税込38,478
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • B型自在クランプ AHシリーズ 省栄製作所

    B型自在クランプ AHシリーズ

    省栄製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
    材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)
  • バッテリBL18120【高容量12,0Ah】 マキタ

    バッテリBL18120【高容量12,0Ah】

    マキタ
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    18Vリチウムイオンバッテリ(大容量12.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、ブロワに
    電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12
  • 帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~) SMC

    帯電防止ワンタッチ管継手 (KA~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 木製イーゼル F アルテ

    木製イーゼル F

    アルテ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
    マホガニ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×480×640適合サイズB2~A1
  • バッテリー 12V/8Ah 120CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/8Ah 120CCA 液注入済

    LONG
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP9-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX9-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SPACY125 [スペイシー125] JF03/JF04。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 。スズキ[SUZUKI] GSR250 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア] 。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 。スズキ[SUZUKI] GSR250S 。スズキ[SUZUKI] BURGMAN200 [バーグマン200] CH41A。スズキ[SUZUKI] GSR250F 。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.4。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約3.4備考【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)8特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • ハイバリアPFAチューブTAH 潤工社

    ハイバリアPFAチューブTAH

    潤工社
    7,768税込8,545
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。
    用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 南都青松煙大 呉竹

    南都青松煙大

    呉竹
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    煤そのもので青味を持つものを精選した青墨。 書画作品用 深みのある落ち着いた青味。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)27×14×92(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)サイズ
  • 草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー YAMAZEN(山善)

    草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー

    YAMAZEN(山善)
    9,988税込10,987
    1個
    当日出荷
    充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
    用途LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×49×72対応機種LK-1825U、LBC-1825K電池2.5Ah18Vリチウムイオン電池
  • 木製イーゼル G アルテ

    木製イーゼル G

    アルテ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
    ナチュラル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×480×640適合サイズB2~A1
  • 料理用保冷・保温コンテナー用 蓄冷剤 ダイキュウ

    料理用保冷・保温コンテナー用 蓄冷剤

    ダイキュウ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • 300A/20m 溶接機アースセット エスコ

    300A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    57,300税込63,030
    1セット
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-120セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • 2"  フート用スクリーン(青銅製) エスコ

    2" フート用スクリーン(青銅製)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc2"
  • M20 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/1枚) エスコ

    M20 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/1枚)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AH-120材質ステンレス
  • AH4-120-1クミタテ BIGM(丸山製作所)

    AH4-120-1クミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    839,800税込923,780
    1個
    8日以内出荷
    規格AH4120-01部品名称AH4-120-1クミタテ図解NoAH4-120-1 本体部品_No.1
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 蓄冷剤 コクゴ

    蓄冷剤

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1ケース(12個)
    7日以内出荷
    繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
    用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイ

    チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SDKN53ZTN タンガロイ

    チップ SDKN53ZTN

    タンガロイ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
  • チップ CNMG タンガロイ

    チップ CNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミ腹起し ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起し

    ホーシン(HOSHIN)
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。
    用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。高さ(mm)120材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
...