カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165-2v」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機

    操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ

    富士電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)

    富士電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形種類非照光式ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色赤ボタン部寸法(mm)Φ32
  • Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
ah165 富士電機特集