カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スイッチ(4)
絞り込み
ボタン色
  • ボタン色
  • ボタン色-(2)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(12)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(6)
ボタン形状
  • その他(1)
  • (2)
  • 長角(1)
動作方式
  • モーメンタリ(4)
端子形状
  • はんだ端子(4)
  • タブ端子(4)
接点構成
  • 1a1b(3)
  • 2a2b(1)
取付穴径(Φmm)
  • 16(3)
16
種類
  • 非照光式(4)
非照光式
保護等級
  • IP40(2)
  • IP65(4)
IP40・IP65
ブランド
  • 富士電機(4)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形富士電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成2a2b端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
ah165 富士電機特集