カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • スイッチ(12)
絞り込み
ボタン色
  • ボタン色
  • ボタン色-(2)
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(6)
ボタン形状
  • キノコ(4)
  • (1)
  • (4)
  • 長角(1)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(3)
  • モーメンタリ(7)
端子形状
  • はんだ端子(12)
  • タブ端子(12)
接点構成
  • 1a1b(9)
  • 1b(3)
  • 2a2b(2)
  • 2b(2)
  • 3a3b(1)
取付穴径(Φmm)
  • 16(9)
  • 16.2(2)
16・16.2
種類
  • 非照光式(11)
非照光式
保護等級
  • IP40(5)
  • IP65(10)
IP40・IP65
ブランド
  • 富士電機(12)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機
979税込1,077
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形富士電機
949税込1,044
1個
当日出荷
種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機閉鎖形・防油形●AH165シリーズ富士電機
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
Φ16  押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック(角フレーム)富士電機
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(角フレーム)端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形富士電機
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)□25品名押釦スイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形富士電機
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(大形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子
ah165 富士電機特集