カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • スイッチ(4)
絞り込み
ボタン色
  • ボタン色(2)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(2)
ボタン形状
  • その他(2)
  • キノコ(5)
  • (8)
  • 長角(3)
照光色
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
  • 照光色(2)
  • 照光色(1)
  • 照光色(1)
動作方式
  • オルタネイト(4)
  • モーメンタリ(3)
端子形状
  • はんだ端子(4)
  • タブ端子(4)
接点構成
  • 1a1b(3)
  • 2a2b(2)
1a1b・2a2b
取付穴径(Φmm)
  • 16(4)
  • 16.2(1)
16・16.2
種類
  • 照光式(2)
  • 非照光式(2)
照光式・非照光式
保護等級
  • IP40(2)
  • IP65(4)
IP40・IP65
ブランド
  • 富士電機(4)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah165」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機
979税込1,077
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ
ah165 富士電機特集