カテゴリ
- 切削工具(71)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

タンガロイ 転削加工用ドゥ・ペント用インサート PNCU0905GNEN-MJ AH3135
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷高い耐欠損性を誇ります。用途フライス加工用。トラスコ品番182-2289適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKR42Z-MS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷材質AH3135形状正方形逃げ角(度)15適合工具TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ OWMT05T3-MM
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷寸法S(mm)4.50寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.00寸法IC(mm)12.420寸法APMX(mm)3.00刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
転削用チップ TNMU12-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷寸法S(mm)7.1寸法LE(mm)12寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ LQMU11-X-MJ
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束! 経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
チップ WPMT08/09
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905-ML
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質AH3135形状正五角形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.50
転削用チップ LNMX-HL
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)5.00寸法LE(mm)4.30寸法RE(mm)1.30RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.200寸法APMX(mm)1.30
転削用チップ SWMT1506U-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH3135寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)16.27寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.270寸法APMX(mm)2.00
転削用チップ SWMT0904Z-MM
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH3135寸法S(mm)4.00寸法LE(mm)8.61寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.50
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無有穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-MH
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら