カテゴリ
- 切削工具(256)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ah725」の検索結果

80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート AH725
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート AH725
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート AH725
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番701-7910適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTX
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
ドリル・マイスター汎用ドリルヘッド DMP
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から9日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
チップ DTR
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(5個)当日出荷から3日以内出荷種別内径ねじ用寸法t(mm)3.2内接円直径(Φmm)15.875勝手右勝手寸法l3(mm)2.2チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。用途穴あけ加工用。トラスコ品番859-5756コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材刃径(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
倣い、ぬすみ加工用インサート DTR
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷外径用60°ねじインサートです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番707-7301材質超硬ピッチ0.5~3ピッチ(mm)0.5-3.0山数48-8勝手右ねじ切り能力【インサート】16適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材コーナー半径Re(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応X方向刃形位置(mm)1.6Y方向刃形位置(mm)1.2内接円径(mm)9.525
外径深溝入れ、突っ切り加工用インサート SGM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突っ切り加工用インサート DGM
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTE
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ、旋削加工用インサート DTI
タンガロイ¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ、旋削加工用第一選択インサートです。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応