カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ahs-02」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBヘッドセット アイネックスUSBヘッドセットアイネックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB1本で簡単に接続できる、両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 テレワーク、ビデオ会議、オンラインゲームなどに最適です。 内蔵チップによるノイズフィルター機能を搭載。クリアな音声を伝えます。 マイクは周囲の音を拾いにくい単一指向性です。 フレキシブルアームを採用し、マイクの位置を自由に変えられます。 ヘッドバンドは頭の形にあわせて長さが調整できます。 スピーカーをカバーするイヤーパッドで、疲労を軽減します。 手元スイッチでマイクミュート、ヘッドフォンミュート、音量の調整ができます。 ドライバ不要、Windows標準ドライバで動作します。
ブラック質量(g)約108ケーブル長(m)約2対応OSWindows 8/8.1/10 (32/64bit)コネクタ形状USB Type-A オス (USB 2.0)感度(ヘッドホン)110dBLEDブルー点滅 (ヘッドセット使用中)、ブルー点灯 (ヘッドセット待機中)、レッド点灯 (マイクミュート中)再生周波数(Hz)ヘッドホン:20~20k、マイク:50~15kリモコンM: マイクミュート、S: ヘッドフォンミュート、+: 音量アップ、-: 音量ダウン指向性(マイク)単一インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32±15%、マイク:2.2k装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)Φ30マイクミュート音量調節
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02興研
119税込131
1枚
当日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
ハンガーストッパー 積水樹脂ハンガーストッパー積水樹脂
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
ピンチを取り付けても使えます。ピンチ用掛け穴×5、プラスチックハンガー用掛け穴×5、ワイヤーハンガー用掛け穴×5。
用途竿にパチッとはめて、ハンガーの落下・ズレを防止します仕様対応パイプ径:30mmまで。材質(本体)ポリプロピレン樹脂ブルー質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×31×60
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付 CHINO(チノー)【レンタル】デジタル放射温度計 校正証明書付CHINO(チノー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
検出素子シリコン精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit再現性1℃±1digit光学系レンズ可動焦点方式レンズ径(Φmm)30放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
翌々日出荷から6日以内出荷
フラップ(L) フロント (GA) MAZDA(マツダ)フラップ(L) フロント (GA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (GB2L) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (GB2L)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
フラップ(R) フロント (GA) MAZDA(マツダ)フラップ(R) フロント (GA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動芯出し機能付きヘッドが可動式だから使いやすさ抜群材料に早く到達できる早送り機構付
仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管