カテゴリ
- 電気材料(4)
- 棒端子(2)
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(1)
全長(mm)
- 16
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
内径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 6.6(1)
端子形状

棒形(2)
棒形
色
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
グレー・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
- フエニックス・コンタクト(4)
フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ai」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応